Beli Kapasitor Pompa Air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  2. Fort Kapasitor Bank
    Mulai

    Rp379.900

    Fort Kapasitor Bank
    Deskripsi:
    - 3 Phase Power Capacitors- 2.5 - 40kVar adalah Gas Filled / Dry type power capacitor- 50kVar adalah Oil type power capacitor- Casing tabung dengan material sand blasing, oxidaion aluminium silver- Dual protecton / pelindungan ganda : internal alat pelindung dan pemutus disaat tekanan lebih- Rated- 415VAC & 440VAC without connection detuned reactor- 525VAC with connection detuned reactor
  3. Wilo Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wilo Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  4. Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
    atribut:
    • Cabel Length (m): 30
    • Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
  5. SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp249.900

    SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Cable Length (m): 10
  6. AK O-Ring (Oring)
    Mulai

    Rp78.900

    AK O-Ring (Oring)
    atribut:
    • Material: 1A Nitrile rubber (NBR)
    • Specification: JIS B 2401 standard product
    • Working Temperature Range: 0 to 80degrees
    • Purpose of Use: Seals in general industrial equipment.
  7. Prestone Concentrated Extended Life Radiator Super Coolant
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Prestone Concentrated Extended Life Radiator Super Coolant
    Deskripsi:
    Prestone Concentrated Radiator Super Coolant with feature:Teknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone DEX-COOL Extended Life Radiator Super Coolant dengan formula Dual Action mantap untuk:-Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.-Mencegah karat dan korosi.-Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.-Melumasi pompa coolant supaya lebih awet.-Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:-Memenuhi atau melebihi ASTM D3306.-Memenuhi GM6277M, Ford WSS-M97B44-D dan persyaratan spesifikasi performa untuk DaimlerChrysler MS-7170, MS-9769.-Tidak mengandung Silicate ataupun Phosphate.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone DEX-COOL Extended Life Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating). Cara pakai:-Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.-Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 124derjat C).-Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136derjat C).
    atribut:
    • Volume: 20 L (2000 ml)
  8. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  9. SKF Gemuk Bearing High Load, High Temperature, High Viscosity
    Mulai

    Rp309.900

    SKF Gemuk Bearing High Load, High Temperature, High Viscosity
    Deskripsi:
    SKF LGHB 2 is a high viscosity, mineral oil based grease, using the latest complex calcium-sulphonate soap technology. Formulated to withstand high temperatures and extreme loads, it is suitable for a wide range of applications, especially in the cement, mining and metals segments. This grease contains no additives and the extreme pressure properties arise from the soap structure.- Excellent load capacity, anti-oxidation and corrosion protection even with large water ingress- Withstands peak temperatures of 200 °C (390 °F)Typical applications:- Steel on steel plain bearings- Pulp and paper making machines- Asphalt vibrating screens- Continuous casting machines- Sealed spherical roller bearings operating up to 150 °C (300 °F)- Work roll bearings in steel industry- Mast rollers of fork lift trucks
    atribut:
    • NLGI Consistency Class: 2
    • Operating Temperature Range (°C): -20-150
    • Available for Single Point Lubrication: yes
    • Base Oil Type: Mineral
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '27.5 at 100°C
    • Colour: Brown
    • DIN 51825 Code: KP2N-20
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 220
    • EP Performance - 4 Ball - Wear Scar (max.) DIN 51350/5, 1400N (mm): 2
    • EP Performance - 4 ball - Weld Load (min.) DIN 51350/4 (N): 4000
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 350/100 at -20°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '1-3 at 60°C at 40°C
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: -20 to +50
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 265-295
    • Recommended Applications: Plain bearings, Conveyors, Applications with high loads and low speed
    • Shelf Life (year): 5
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
    • Thickener: Calcium sulphonate complex
  10. Mitsuboshi V Belt A-Type
    Mulai

    Rp22.900

    Mitsuboshi V Belt A-Type
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Finishing Material: Synthetic Rubber
  11. Prestone Concentrated Radiator Super Coolant
    Mulai

    Rp119.900

    Prestone Concentrated Radiator Super Coolant
    Deskripsi:
    Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
  12. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bearing Material: Bearing Steel
    • Bore Type: Cylindrical
    • Cage: Sheet Metal
    • Coating: Without
    • Lubricant: Grease
    • Number of Rows: Single Row
    • Radial Internal Clearance: C3
    • Sealing: Shield on Both Sides
    • Sealing Type: Non-Contact
  13. DV Cord End Terminal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

  14. DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    Mulai

    Rp88.900

    DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  15. TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  16. TRUSCO Strip Door Curtain
    Mulai

    Rp46.900

    TRUSCO Strip Door Curtain
    Deskripsi:
    - meredam efek suara, anti debu, anti serangga, anti lembab- mencegah keluarnya udara dingin dan panas, sehingga proses penghangatan menjadi maksimal- ujung yang tidak runcing sehingga lebih aman digunakan- cocok digunakan sebagai tirai atau partisi pada area masuk pabrik dan gudang
Daftar Harga Kapasitor Pompa Air Terbaru March 2026
Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.099.900
Fort Kapasitor BankRp379.900
Wilo Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp1.799.900
HCP Pump Submersible Stainless Steel SF Series (Pompa Celup)Rp14.999.900
Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup Limbah)Rp2.399.900
KYODO Pompa SentrifugalRp1.499.900
SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)Rp249.900
Pedrollo Pump Submersible Self-Priming Liquid Ring Electric (Pompa Celup)Rp6.299.900
AK O-Ring (Oring)Rp78.900
Prestone Concentrated Extended Life Radiator Super CoolantRp1.699.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)